Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AITC127413
Cod. Produttore
127413
Cod. EAN
8010703373532

Informazioni di prodotto

Il DC MAXI JOLLY US DALI garantisce prestazioni elevate e un’installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto
  • Materiali resistenti per una maggiore durata
  • Compatibilità con sistemi DALI per un controllo flessibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico ottimizzato con tecnologia avanzata
  • Illuminazione moderna e personalizzabile
  • Affidabilità garantita per applicazioni elettriche avanzate
Descrizione del produttore: Scopri l'alimentatore DC MAXI JOLLY US DALI, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo alimentatore è ideale per applicazioni elettriche avanzate. La tecnologia DALI offre un controllo preciso e flessibile, rendendolo perfetto per l'illuminazione moderna. Con il suo design compatto e funzionale, il DC MAXI JOLLY si integra facilmente in qualsiasi ambiente, assicurando un'installazione semplice e veloce.

prodotto Sustainable

Si

lunghezza

124 mm

larghezza

79 mm

altezza

22 mm

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

gamma di tensione d’uscita

2 V

corrente d’uscita

350 mA

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP20

scatola

alloggiamento in plastica

tipo di dimmerazione

DALI

esecuzione

statico

Produttore

NEW DC MAXI JOLLY US DALI 60

€ 80,51 x 1 pz.
(pz.)