›

NEMO SX MEAS MOD+ROGO FLEXI CT 6300

Cod. Rexel IMSXMR08
Cod. Produttore SXMR08
Cod. EAN 8032826514784

Informazioni principali

  • Corrente max: 6300 A
  • Tensione nominale: 110÷500 V~
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Consumo: 0,419 W - 34,8 mA
  • Classe di precisione: 1 per corrente, 0,5 per tensione
  • Protezione IP: IP20 (cablato), IP40 (fronte)
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: NEMO SX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NEMO SX - Modulo di misura con rogowski apribili trifase + 3 bobine fino a 6300 A - Consumo: 0,418 W - 34,8 mA (12 V =).Misure effettuate e precisione- Corrente (precisione 1): fase: I1, I2, I3- Tensione (precisione 0,5): fase/fase: U12, U23, U31- fase/neutro: V1N, V2N, V3N- Frequenza (precisione 0,1)- Potenza: attiva totale istantanea, di fase (precisione1); reattiva totale istantanea, di fase (precisione 1); apparente totale istantanea, di fase (precisione 1);- Fattore di potenza (precisione 0,5)- Energia: energia attiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 1); energia reattiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 2).- Analisi armoniche tensioni/correnti: armoniche dispari fino alla 15th - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Diretto/convertitore

tipo di collegamento

Diretto

potenza reattiva

classe di precisione

1

altri sistemi bus

Altro

Serie

NEMO SX

NEMO SX MEAS MOD+ROGO FLEXI CT 6300