›

NEMO SX MEAS 3MO+CLOSED CUR. TRANS

Cod. Rexel IMSX3M63
Cod. Produttore SX3M63
Cod. EAN 8032826514647

Informazioni principali

  • Serie: NEMO SX
  • Corrente max: 63 A
  • Tensione nominale: 110÷500 V (fase-fase)
  • Frequenza nominale: 50/60 Hz
  • Classe precisione: 0,5
  • Protezione: IP20 (cavi), IP40 (fronte)
  • Temperatura operativa: -25°C ÷ +70°C
  • Consumo: 0,419 W a 12 VDC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NEMO SX - Modulo di misura monofase fino a 63A con tre bobine Rogowski a corredo.- Corrente (precisione 0,5): fase: I1, I2, I3 - neutro: IN- Tensione (precisione 0,5): fase/fase: U12, U23, U31- fase/ neutro: V1N, V2N, V3N- Frequenza (precisione 0,1)- Potenza: attiva totale istantanea, di fase (precisione 0,5); reattiva totale istantanea, di fase (precisione 1); apparente totale istantanea, di fase (precisione 0,5);- Fattore di potenza (precisione 0,5)- Energia: energia attiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 0,5); energia reattiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 2).- THD (precisione 2): tensioni THD: V1, V2, V3 o U12, U23, U31- THD (precisione 5): correnti THD: I1, I2, I3, IN.- Analisi armoniche tensioni/correnti: armoniche dispari fino alla 15th - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Diretto/convertitore

tipo di collegamento

Diretto

potenza reattiva

classe di precisione

0,5

altri sistemi bus

Altro

Serie

NEMO SX

NEMO SX MEAS 3MO+CLOSED CUR. TRANS