› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Trasformatori di Isolamento

NEMO-SX ALIMENTATORE230VA.C./12VD.C

Cod. Rexel IMSXAA230
Cod. Produttore SXAA230
Cod. EAN 8032826210068

Informazioni principali

  • Serie: NEMO SX
  • Tensione primaria: 95÷250 V~
  • Tensione secondaria: 12 Vdc 500 mA
  • Corrente massima: 500 mA
  • Dimensioni modulo: 17,8 mm di larghezza
  • Protezione: IP2X (contatti diretti), IP20 (cavi)
  • Temperatura funzionamento: -25°C ÷ +70°C
  • Materiale plastico: Policarbonato autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di alimentazione sistema NEMO SX - Dimensione 1 modulo DIN - Tensione primaria 95÷250Vac/tensione secondaria 12Vdc-500mA - Doppia modalità di connessione al bus verso i moduli del sistema tramite specifici cavi (codici SXAC250/500/1000) o tramite connettori per basetta sul retro. - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

numero di linee alimentabili

2

Corrente d'uscita max.

500 mA

tensione secondaria

12 V

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Altro

con indicatore a LED

Serie

NEMO SX

NEMO-SX ALIMENTATORE230VA.C./12VD.C