›

NEMO 96 HDLE A11-60VCC 1-5A 500V IM

Cod. Rexel IMMF96422
Cod. Produttore MF96422
Cod. EAN 8032826137327

Informazioni principali

  • Serie: NEMO
  • Tensione nominale: 80-500V
  • Corrente nominale: 1-5A
  • Precisione energia attiva: cl.0,5
  • Precisione energia reattiva: cl.1
  • Uscita impulsi: compatibile SO EN/IEC 62053-31
  • Comunicazione: RS485 Modbus RTU/TCP
  • Dimensioni: 96x96x62 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nemo 96HDLe - Multifunzione per applicazione in b.t con conteggio di energia attiva (cl.0.5) /reattiva (cl.2) su 4 quadranti - Rete monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Formato 96x96mm - Uscita ad impulsi + RS485 Modbus o Ethernet + 1 modulo aggiuntivo - Ingresso: 1-5A e 80÷500Vac - Alimentazione ausiliaria: 16÷60Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

74 mm

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

NEMO 96 HDLE A11-60VCC 1-5A 500V IM