›

NEMBUS 210 R8

Cod. Rexel MESO5153120200
Cod. Produttore 5153120200
Cod. EAN 8413893507136

Informazioni principali

NEMBUS 210 R8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Domestic MVHR unit with high efficiency counterflow heat exchanger (up to 92%) and low consumption EC motors. The unit assures a continuous and balanced ventilation system, extracting moist stale air from the wet rooms and at the same time introducing a tempered and filtered fresh air to the habitable rooms.The optimized design allows compliance with the highest standards assuring a very low leakage level, high thermal insulation and a minimal sound level. The integrated humidity sensor allows an automatic function tracking the indoor humidity and proportionally adjusting the fans speed.Inlet/extraction filter G4 (ISO coarse 65%, at 140 m3 /h), F7 (ISO ePM1 70%, at 140 m3 /h). Option, M5 (ISO ePM10 50%, at 140 m3 /h). An integrated 100% bypass is activated either automatically or manually. The bypass is particularly useful when the indoors temperature is higher than outdoors and free cooling is preferable.

Caratteristiche tecniche

larghezza

20 mm

frequenza

50 Hz

altezza

235 mm

profondità

264 mm

peso

32,94 kg

Tensione

230 V

numero di fasi

1

adatto per montaggio a parete

Tipo di motore

EC (commutazione elettrica)

Protocollo di supporto per Modbus

collegamento elettrico

Cavo di collegamento spina RA

Con protezione da sovraccarico termico

Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2)

Con sensore integrato di umidità (RH)

Con unità di controllo cablata

Adatto per unità di controllo cablata

Volume d'aria a 50 Pa max.

257,45 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 100 Pa

229,81 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 150 Pa

196,2 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 200 Pa

163,2 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 250 Pa

129,41 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 300 Pa

81,75 METROC_ORA

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per telecomando/comando remoto wireless

con display digitale

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

65 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

ISO Coarse

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016

ISO Coarse

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016

65 %

Tipo di protezione antigelo

Altro

Con sensore per composti organici volatili (VOC)

Adatto per un sensore VOC aggiuntivo

Con bypass

Collegamento residenziale, inferiore

Collegamento residenziale, lato sinistro

Collegamento residenziale, lato destro

Collegamento residenziale, superiore

Collegamento del tetto, laterale

Adatto per il collegamento della caldaia CH

Collegamenti lato aria esterna

Estremità collegamento

Collegamenti lato residenziale

Estremità collegamento

Classe efficienza energetica secondo 1253/2014/UE

A

Serie

NEMBUS

NEMBUS 210 R8