Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5301050
Cod. Produttore
5301050
Cod. EAN
8025241113441

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50 A
  • Tipo fusibile: NDZ T
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Installazione: Semplice e duratura
  • Standard sicurezza: Conforme
  • Serie: NDZ
Il fusibile NDZ T 50A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per gestire una corrente di 50 ampere, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una protezione efficace contro le sovracorrenti. La sua struttura robusta consente un'installazione semplice e duratura, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua affidabilità, il fusibile NDZ T 50A è perfetto per proteggere i circuiti elettrici, prevenendo danni a dispositivi e apparecchiature costose. Con un design che risponde agli standard di sicurezza, questo fusibile è un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate e tranquillità in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NDZ T 50A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per gestire una corrente di 50 ampere, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una protezione efficace contro le sovracorrenti. La sua struttura robusta consente un'installazione semplice e duratura, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua affidabilità, il fusibile NDZ T 50A è perfetto per proteggere i circuiti elettrici, prevenendo danni a dispositivi e apparecchiature costose. Con un design che risponde agli standard di sicurezza, questo fusibile è un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate e tranquillità in ambito elettrico.