Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5301010
Cod. Produttore
5301010
Cod. EAN
8025241113373

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo fusibile: NDZ T
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: residenziali
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile
  • Durata: lunga
  • Serie: NDZ T
I fusibili NDZ T 10A sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, offrendo un'affidabilità senza pari in applicazioni residenziali e commerciali. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono in grado di gestire correnti fino a 10 ampere, proteggendo i dispositivi elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La loro costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza ottimale alle condizioni operative. Con un design che facilita l'installazione, i fusibili NDZ T 10A rappresentano una scelta ideale per chi cerca soluzioni sicure e durature per i propri impianti elettrici. La loro compatibilità con vari sistemi di cablaggio li rende versatili e adatti a diverse applicazioni, contribuendo a mantenere l'integrità dei circuiti e la sicurezza degli ambienti in cui vengono utilizzati. Descrizione del produttore: I fusibili NDZ T 10A sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, offrendo un'affidabilità senza pari in applicazioni residenziali e commerciali. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono in grado di gestire correnti fino a 10 ampere, proteggendo i dispositivi elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La loro costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza ottimale alle condizioni operative. Con un design che facilita l'installazione, i fusibili NDZ T 10A rappresentano una scelta ideale per chi cerca soluzioni sicure e durature per i propri impianti elettrici. La loro compatibilità con vari sistemi di cablaggio li rende versatili e adatti a diverse applicazioni, contribuendo a mantenere l'integrità dei circuiti e la sicurezza degli ambienti in cui vengono utilizzati.