Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5302002
Cod. Produttore
5302002
Cod. EAN
8025241113694

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2A
  • Funzione: Protezione circuiti
  • Tipo: Fusibile NDZ-GR
  • Compatibilità: Impianti elettrici
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Uso: Protezione sovraccarichi
  • Serie: NDZ-GR
  • Affidabilità: Alta qualità
Il fusibile NDZ-GR 2A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un funzionamento sicuro, questo fusibile è in grado di intervenire in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, proteggendo così i dispositivi collegati. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati lo rendono affidabile e durevole, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Con una corrente nominale di 2A, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione precisa e efficace. Questo fusibile è compatibile con vari tipi di impianti elettrici e rappresenta una scelta sicura per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore degli accessori elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NDZ-GR 2A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un funzionamento sicuro, questo fusibile è in grado di intervenire in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, proteggendo così i dispositivi collegati. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati lo rendono affidabile e durevole, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Con una corrente nominale di 2A, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione precisa e efficace. Questo fusibile è compatibile con vari tipi di impianti elettrici e rappresenta una scelta sicura per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore degli accessori elettrici.