Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5300040
Cod. Produttore
5300040
Cod. EAN
8025241113120

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tipo: Fusibile NDZ F
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e versatile
  • Resistenza: Stress elettrici
  • Ambiente: Difficili condizioni
  • Serie: NDZ F
Il fusibile NDZ F 40A è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 40 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità elevata e una risposta rapida in caso di sovraccarico. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile assicura una lunga durata e una resistenza agli stress elettrici. La sua costruzione robusta e il design efficiente ne facilitano l'installazione in vari tipi di impianti elettrici. Con un grado di protezione adeguato, il fusibile NDZ F è in grado di operare in ambienti anche difficili, garantendo la sicurezza e la continuità del servizio elettrico. È un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni di protezione per impianti elettrici di alta qualità. Descrizione del produttore: Il fusibile NDZ F 40A è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 40 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità elevata e una risposta rapida in caso di sovraccarico. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile assicura una lunga durata e una resistenza agli stress elettrici. La sua costruzione robusta e il design efficiente ne facilitano l'installazione in vari tipi di impianti elettrici. Con un grado di protezione adeguato, il fusibile NDZ F è in grado di operare in ambienti anche difficili, garantendo la sicurezza e la continuità del servizio elettrico. È un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni di protezione per impianti elettrici di alta qualità.