Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5300030
Cod. Produttore
5300030
Cod. EAN
8025241113106

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30 A
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e diretta
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Ottimale
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: NDZ F
Il fusibile NDZ F 30A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per funzionare a una corrente nominale di 30 ampere, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una resistenza e una durata ottimali. È ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità elevata e una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. La sua installazione è semplice e diretta, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati di elettricità. Con il fusibile NDZ F 30A, puoi contare su prestazioni eccellenti e una protezione duratura per i tuoi dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NDZ F 30A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per funzionare a una corrente nominale di 30 ampere, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una resistenza e una durata ottimali. È ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità elevata e una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. La sua installazione è semplice e diretta, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati di elettricità. Con il fusibile NDZ F 30A, puoi contare su prestazioni eccellenti e una protezione duratura per i tuoi dispositivi elettrici.