Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5300020
Cod. Produttore
5300020
Cod. EAN
8025241113083

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: ampia gamma
  • Serie: NDZ F
Il fusibile NDZ F 20A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità in qualsiasi impianto elettrico. Progettato per una corrente nominale di 20 ampere, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni agli apparecchi e a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è progettato per resistere a condizioni operative difficili, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Con il fusibile NDZ F 20A, puoi essere certo di avere una protezione affidabile per i tuoi dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NDZ F 20A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità in qualsiasi impianto elettrico. Progettato per una corrente nominale di 20 ampere, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni agli apparecchi e a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è progettato per resistere a condizioni operative difficili, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Con il fusibile NDZ F 20A, puoi essere certo di avere una protezione affidabile per i tuoi dispositivi elettrici.