› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Connettori di Rete

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 ADATTATORE

Cod. Rexel CX1100077
Cod. Produttore 1100077
Cod. EAN 4055626951447

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 8
  • Velocità dati: 10 Gbit/s
  • Categoria: CAT6A
  • Materiale: PC-GF10
  • Connessione: IDC
  • Sezione cavo: AWG 26-22
  • Serie: NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per guida DIN, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, materiale: PC-GF10, tipo di connessione: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 26- 22, Set articolo adattatore per guida di supporto incluso il modulo di connessione cavo RJ45

Caratteristiche tecniche

larghezza

18 mm

altezza

80 mm

profondità

64,6 mm

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

Altro

tipo di connettore

Altro

numero di unità di altezza (UA)

2

numero di prese/prese mobili

1

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 ADATTATORE