Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Cod. Rexel
CX1041740
Cod. Produttore
1041740
Cod. EAN
4055626598666

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Presa base con schermatura
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: PC-GF10
  • Connessione: Rapida
  • Senza inserti portamoduli
  • Montaggio: Guida DIN
  • Serie: CX1041740

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Adattatore per guida DIN, tipo: Presa base con schermatura, grado di protezione: IP20, materiale: PC-GF10, tipo di connessione: Connessione rapida, senza inserti portamoduli

larghezza

18 mm

altezza

80 mm

profondità

64,6 mm

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

Altro

tipo di connettore

Altro

numero di unità di altezza (UA)

2

numero di prese/prese mobili

1