Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ351030
Cod. Produttore
BIZ351030
Cod. EAN
3700420311096

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50 mm x 33 m x 0,15 mm
  • Carico a rottura: 20 N/cm
  • Allungamento a rottura: 112 %
  • Forza adesiva: 1,5 N/cm
  • Forza di svolgimento: 2,8 N/cm
  • Temperatura: -20 °C a +80 °C
  • Colore: Bianco
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro vinilico multiuso con supporto in PVC in rilievo e massa adesiva in gomma naturale, caratterizzato da una larghezza di 50 mm e una lunghezza di 33 metri con spessore di 0,15 mm. Offre un carico a rottura di 20 N/cm e un allungamento alla rottura del 112%, garantendo elevata resistenza meccanica. La forza adesiva è di 1,5 N/cm con una forza di svolgimento di 2,8 N/cm. Adatto per utilizzi generici, protegge e sostiene fili e cavi, risultando ideale sia per uso interno che esterno grazie alla sua resistenza all’acqua. È facilmente strappabile manualmente e mantiene le prestazioni in un ampio intervallo di temperature da -20 °C a +80 °C. Il colore bianco lo rende versatile per molte applicazioni elettriche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Nastro vinilico multiuso 50 mm x 33 m x 0,15 mm bianco supporto in PVC goffrato, massa adesiva in gomma naturale. Flessibile. Vantaggio: resistente all'acqua. Uso interno ed esterno. Strappabile a mano.

colore

Bianco

larghezza

50 mm

Resistente all'acqua

Spessore

0,15 mm

lunghezza

33 m

materiale

PVC

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

-20 ... 80 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro vinilico multiuso 50mmx33m PVC flessibile interno esterno

€ 9,27 x 1 pz.