Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili /
Informazioni di prodotto
larghezza
19 mm
lunghezza
25 m
intensità
0.15 mm
isolante
autoestinguente
adatto per alta tensione
colore
nero
materiale
PVC
Cod. Rexel: 2U154/B/04/05 Cod. Produttore: 154/B/04/05 Cod. EAN: 8024818001471
Cod. Rexel: 2U154/B/04/25 Cod. Produttore: 154/B/04/25 Cod. EAN: 8024818001518
Cod. Rexel: 2U154/B/04/20 Cod. Produttore: 154/B/04/20 Cod. EAN: 8024818001501
Cod. Rexel: 2U154/B/04/15 Cod. Produttore: 154/B/04/15 Cod. EAN: 8024818001495
Cod. Rexel: 2U154/B/04/10 Cod. Produttore: 154/B/04/10 Cod. EAN: 8024818001488
Cod. Rexel: 2U155/30 Cod. Produttore: 155/30 Cod. EAN: 8024818001808
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te