Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE711-10402
Cod. Produttore
711-10402
Cod. EAN
4031026548869

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Gomma Etilenpropilenica
  • Spessore: 0,76 mm
  • Larghezza: 19 mm
  • Lunghezza: 9,1 m
  • Rigidità dielettrica: 31,5 kV/mm
  • Allungamento rottura: 750 %
  • Temperatura esercizio: -30°C a +90°C
  • Serie: HelaTape

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro autoagglomerante, senza liner, per l'isolamento di giunti fino a 69 kV.. Eccellenti proprietà fisico-chimiche ed elettriche. Per la strutturazione di coni isolanti e rivestimenti di barre di distribuzione e giunzioni. L'assenza del liner genera meno rifiuto. Applicazione velocizzata grazie all'assenza del liner. Si adatta perfettamente e velocemente alla superficie da nastrare senza formare bolle d'aria. Si adatta perfettamente alle forme e ai contorni più complessi. Compatibile con tutti i tipi di isolamento dei cavi. HellermannTyton offre un’ampia gamma di prodotti per la fascettatura, l’isolamento, la sigillatura e l’etichettatura di cavi e fili. I nastri isolanti in PVC per applicazioni a bassa tensione sono disponibili in vari colori e dimensioni. I nastri autoagglomeranti a base di gomma sono ideali per l’isolamento e la sigillatura di cavi e connessioni in applicazioni che spaziano dalla bassa all’alta ed extra-alta tensione. I nastri in tessuto HelaTape Tex sono versatili e facili da scrivere.

colore

Nero

larghezza

19 mm

resistente ai raggi UV

Spessore

0,76 mm

autoestinguente

lunghezza

9,1 m

materiale

EPR

isolante

adatto per alta tensione

vulcanizzante

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

-30 ... 90 °C

Serie

HelaTape

Produttore

Nastro autoagglomerante 0,76 mm HTAPE-POWER820 isolamento giunti fino 69 kV alta tensione