Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ351010
Cod. Produttore
BIZ351010
Cod. EAN
3700420311058

Informazioni di prodotto

  • Colore: Arancione
  • Lunghezza: 33 m
  • Larghezza: 50 mm
  • Spessore: 0,13 mm
  • Carico a rottura: 20 N/cm
  • Tenuta temperatura: -20°C/+80°C
  • Resistente a: umidità, oli, acidi, alcali
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro impermeabile al vapore con supporto in PVC e massa adesiva in gomma, di colore arancione, con dimensioni di 33 metri di lunghezza e 50 millimetri di larghezza. Offre una buona resistenza all'umidità, agli oli, agli acidi, agli alcali e all'abrasione, risultando strappabile manualmente per un utilizzo pratico. Adatto per applicazioni in ambienti esterni grazie alla resistenza ai raggi UV, è ideale per fissaggio e mantenimento di teloni di plastica, riparazione di sacchi plastificati, marcatura e segnaletica, nonché per il raccordo e l'impermeabilizzazione di materiali isolanti come lastre di polistirene e lana di vetro. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C, con un carico a rottura di 20 N/cm e un allungamento a rottura del 150%. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Nastro anti-vapore, arancione 50 mm x 33 m x 0,13 mm. Nastro di supporto in PVC, massa adesiva in gomma. Vantaggio: resiste all'umidità. Strappabile a mano. Resiste bene agli attriti, all'olio, all'acido e agli alcali. Utilizzo esterno.

colore

Arancione

larghezza

50 mm

resistente ai raggi UV

Spessore

0,13 mm

lunghezza

33 m

materiale

PVC

resistenza a temperatura

-20 ... 80 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro anti-vapore arancione 50mmx33m resistente esterno elettrico