Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350079
Cod. Produttore
BIZ350079
Cod. EAN
3700420394945

Informazioni di prodotto

Il nastro isolante viola offre un'installazione semplice e veloce, garantendo efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di applicazione grazie al supporto in PVC plastificato
  • Resistente a fiamma e autoestinguente per maggiore sicurezza
  • Materiale privo di piombo, sicuro e conforme alle normative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura contro acidi e alcali
  • Contribuisce al risparmio energetico evitando dispersioni
  • Colorazione viola per facile individuazione e manutenzione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro isolante viola di alta qualità, con larghezza di 19 mm, lunghezza di 20 metri e spessore di 0,15 mm. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce un'ottima resistenza all'usura e una protezione efficace contro l'umidità e le sollecitazioni meccaniche. Perfetto per l'isolamento di cavi e giunzioni, assicura sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Nastro isolante e di individuazione elettrica, viola, 19 mm x 0,15 mm - 20 m (x 8). Nastro supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.

colore

Viola

larghezza

19 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

20 m

materiale

PVC

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante elettrico viola 19mm x 20m PVC plastificato autoestinguente resistente acidi e alcali