Prodotti /

Cod. Rexel
PHMZDLUS40840
Cod. Produttore
MZDLUS40840
Cod. EAN
3139188162860

Informazioni di prodotto

LED-lamp/Multi-LED - Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela

Documentazione tecnica

MZD LED 40W P45 E27 CW FR ND 1CT/10
Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.

angolo di irraggiamento

150

corrente nominale

45

diametro

45 mm

base

E27

flusso luminoso effettivo

470

temperatura del colore

4000

fattore di potenza

0.51

lunghezza

79 mm

colore

Bianco

forma della lampada

forma a pera

classe di efficienza energetica

A+

tensione nominale

220 V

colore della scatola

bianco

durata di vita nominale media

15000 h

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

tipo di tensione

AC

esecuzione vetro/copertura

opaco

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

Produttore

MZD LED 40W P45 E27 CW FR ND 1CT/10