Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
PHMZD100G2
Cod. Produttore
MZD100G2
Cod. EAN
8710163540450

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 100W
  • Attacco: E27
  • Tipo lampada: A60
  • Temperatura colore: Warm White
  • Serie: Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela
  • Confezione: 1 pezzo / 6 consigliati
  • Finitura: FR ND (frosted non dimmerabile)
  • Utilizzo: Illuminazione ambiente
Descrizione del produttore: Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

efficienza luminosa della lampada

117 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

115 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Numero min. di comandi di commutazione

30000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1521 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,54

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1164

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

105 ... 105 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

13 ... 13 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

Angolo del fascio luminoso

180 ... 180 GRADO

Serie

Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela

Produttore

MZD LED 100W A65 E27 WW FR ND 1CT/6