Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
PHMZDGU53508306
Cod. Produttore
MZDGU535083060
Cod. EAN
8710163540672

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 50W
  • Tensione: 12V
  • Attacco: GU5.3
  • Temperatura colore: 830 (caldo)
  • Apertura fascio: 60°
  • Tipo: ND 1C
  • Serie: Spot LED MAZDA
  • Applicazione: Faretti spot LED
Descrizione del produttore: Crea accenti di illuminazione caldi o freddi con la nostra gamma di faretti spot LED per evidenziare gli arredi o le caratteristiche architettoniche

colore

Bianco

attacco lampada

GU5,3

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

95 LUMEN_WATT

intensità luminosa

680 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

MR16

Numero min. di comandi di commutazione

30000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

621 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1366

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

750 ... 750 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

6,5 ... 6,5 W

flusso luminoso

621 ... 621 lm

Angolo del fascio luminoso

60 ... 60 GRADO

Serie

Spot LED MAZDA

Produttore

MZD LED 50W GU5.3 830 12V 60D ND 1C