Prodotti /

Cod. Rexel
PH16372000
Cod. Produttore
16372000
Cod. EAN
3139188163720

Informazioni di prodotto

Downlight/spot/floodlight - Downlight LED Essential SmartBright
Il downlight LED Essential SmartBright G2 è un prodotto molto conveniente e affidabile, caratterizzato da un'elevata efficacia e da un'ottima qualità. È disponibile in molte configurazioni, con emissioni da 300 a 2000 lumen, per la sostituzione dei downlight tradizionali. Può essere utilizzato in centri commerciali, punti vendita, strutture residenziali e uffici. È una serie di prodotti ideale per la distribuzione nel settore commerciale.

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

100

superficie

non trattato

adatto per montaggio a incasso

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

non necessario

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

II

adatto per potenza lampada

21.6 W

prestazioni del sistema

24 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

2000 lm

fattore di potenza

0.5

altezza/profondità

49 mm

diametro esterno

215 mm

altezza/profondità di inserimento

97

diametro di montaggio

315

numero di poli

2

sezione del conduttore

0.75

sezione conduttore collegabile

0.75

adatto a postazione di lavoro con schermo

Serie

Downlight_LED_Essential_SmartBright

Produttore

MZD DN020B LED22/840 22.5W 220-240V