Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP2011312
Cod. Produttore
2011312

Informazioni di prodotto

  • Serie: Mx series
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Rivestimento a polvere
  • Colore: RAL 7001
  • Viti: Acciaio inox incluse
  • Guarnizione: Inclusa
  • Resistenza: Urti e vandalismo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Robusto alloggiamento vuoto per l'ingegneria meccanica e la tecnica di automazione. Grazie alle sue eccezionali caratteristiche meccaniche e termiche, la serie Mx di OBO è adatta ai settori più disparati, anche con sollecitazioni estreme. Per questo è ideale anche all'impiego nel settore industriale, navale e agricolo. Proteggono l'installazione elettrica in caso di sollecitazioni estreme. Freddo o caldo estremi: i prodotti resistono anche a atti di vandalismo, urti o passaggi su strade, ferrovia o in galleria. Con il grado di protezione fino a IP 66 sono protetti al meglio contro la penetrazione di polvere e acqua. Gli alloggiamenti in alluminio sono rivestiti a polvere (RAL 7001) e forniti con coperchio, viti in acciaio inox, guarnizione e 2 o 4 viti di messa a terra.

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

57 mm

profondità

125 mm

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di applicazione

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

Mx series

Produttore

MX 120805 ALLOGGIAMENTO VUOTO ALL.