› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile

Griglia metallica antivento esterno acciaio inox

Cod. Rexel VR21148
Cod. Produttore 0000021148
Cod. EAN 8010300211480

Informazioni principali

  • Serie: MWS
  • Tensione nominale: --
  • Corrente nominale: --
  • Protezione: Antivento
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Pannello metallico
  • Uso: Esterno
  • Dimensioni: --

Descrizione del prodotto

Il prodotto è una griglia di ventilazione realizzata in acciaio inossidabile, caratterizzata da un design robusto e resistente alla corrosione. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce una protezione efficace pur consentendo un'adeguata circolazione dell'aria. La struttura in acciaio inossidabile assicura durabilità nel tempo e resistenza agli agenti atmosferici, rendendola adatta anche per installazioni in ambienti esterni o condizioni impegnative. La finitura liscia e il profilo compatto ne facilitano l'integrazione in diversi contesti impiantistici senza comprometterne l'estetica. Descrizione del produttore: Pannello metallico "antivento" da esterno in lamiera d'acciaio inox.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inossidabile

profondità di incasso

75 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Diametro nominale del condotto

160 mm

Larghezza nominale del condotto

160 mm

Altezza nominale del condotto

160 mm

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

275 mm

altezza frontale

298 mm

Con rete per uccelli

Griglia metallica antivento esterno acciaio inox