Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6424624
Cod. Produttore
6424624
Cod. EAN
4012196325634

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete
  • Fissaggio: senza viti
  • Applicazione: passerelle grigliate
  • Serie: MWA Series
  • Modello: MWAG 12 41 FS
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

Serie

MWA Series

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

400 ... 400 mm

angolo

90 ... 90 GRADO

Capacità di portata

1,2 KILONEWTON

materiale

Acciaio

lunghezza

38 mm

qualità del materiale

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

altezza

83 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

larghezza

410 mm

colore

Zinco

Produttore

MWAG 12 41 FS MENSOLA PARETE E PROF