Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6424616
Cod. Produttore
6424616
Cod. EAN
4012196325337

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete
  • Fissaggio: Rapido senza viti
  • Applicazione: Passerelle grigliate
  • Serie: MWA Series
  • Quantità consigliata: 30 pezzi
  • Codice prodotto: CP6424616

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

colore

Zinco

larghezza

310 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

75 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

38,5 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,2 KILONEWTON

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 300 mm

Serie

MWA Series

Produttore

MWAG 12 31 FS MENSOLA PARETE E PROF