Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6424608
Cod. Produttore
6424608
Cod. EAN
4012196325030

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete
  • Fissaggio: senza viti
  • Applicazione: passerelle grigliate
  • Serie: MWA Series
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

colore

Zinco

larghezza

210 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

65 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

32,5 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,2 KILONEWTON

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 200 mm

Serie

MWA Series

Produttore

MWAG 12 21 FS MENSOLA PARETE E PROF