Prodotti /

Cod. Rexel
AITC119773
Cod. Produttore
119773
Cod. EAN
8010703460584

Informazioni di prodotto

Trasformatore elettronico 12 V per lampade LED e alogene.
Descrizione del produttore: Trasformatore elettronico LED MW 70 progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura ai sistemi di illuminazione a LED. Questo trasformatore è caratterizzato da un design compatto e una tecnologia avanzata che assicura elevata efficienza energetica e lunga durata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso della corrente, contribuisce a ottimizzare le prestazioni delle luci LED riducendo consumi e surriscaldamento. La sua affidabilità lo rende una scelta perfetta per installazioni residenziali e commerciali.

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

tipo di collegamento lato primario

raccordo a vite

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

materiale della scatola

plastica

colore

Bianco

potenza

2.5 W

tensione d’ingresso

230 V

con disgiuntore secondario

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

incasso

struttura

trasformatore di sicurezza

altezza

20 mm

larghezza

32 mm

lunghezza

117 mm

numero di punti di uscita (coppie)

1