Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC052394491
Cod. Produttore
052394491
Cod. EAN
8054684004108

Informazioni di prodotto

Serie MVV - Morsettiera da incasso palo vuota, feritoia 45x186 mm
Descrizione del produttore: Contenitore stampato in poliammidica autoestinguente V2 colore naturale. Base isolante stampata in poliammide 6 colore naturale autoestinguente VO a 0,75 mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Base e coperchio stampati in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94). Senza equipaggiamento, fornita con profilato DIN 46277/3. Per incasso su pali diametro minimo 101 mm (rilievo all’altezza della feritoia) con feritoia 45x186 mm a testate semitonde. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Grado di protezione sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP23B (secondo norme CEI EN 60529), IK 08 secondo CEI EN 62262.

larghezza

51 mm

altezza

194 mm

profondità

92 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,2 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cassetta di passaggio cavi

materiale

Altro

adatto per diametro tubo

101 mm

Produttore

DKC

Morsettiera da incasso Serie MVV vuota feritoia 45x186 mm per pali diametro minimo 101 mm poliammide autoestinguente IP43 IK08