› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 BD:E-CSO

Cod. Rexel CX2288943
Cod. Produttore 2288943
Cod. EAN 4017918057336

Informazioni principali

  • Connessione 1: IDC/FLK femmina 14 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 14 poli
  • Lunghezza cavo: 2,5 m
  • Tipo cavo: Intestato
  • Serie: FLK 14/EZ-DR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); lunghezza cavo: 2,5 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

14

lunghezza

2,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 BD:E-CSO