Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454469
Cod. Produttore
5454469
Cod. EAN
3760054544697

Informazioni di prodotto

MVR500MRP POWER:MOD.TAPPARELLA
Descrizione del produttore: Modulo di comando per tapparella MVR500MRP, progettato per garantire un controllo efficiente e sicuro degli avvolgibili. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per l’integrazione in impianti elettrici domestici e professionali. Questo modulo offre funzionalità avanzate per la gestione motorizzata delle tapparelle, facilitando il comfort e la praticità nell’uso quotidiano. La sua compatibilità con sistemi elettrici standard lo rende un componente versatile e indispensabile per l’automazione delle chiusure.

frequenza

60 Hz

tensione nominale

230 V

max. potenza di interruzione

500 W

senza alogeni

con funzione memory

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

colore

grigio

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

plastica

tipo di montaggio

AMD

composizione

elemento base

protezione anti-chiusura

adatto per sensore pioggia

adatto per anemometro

temporizzatore integrato

Produttore

MVR500MRP POWER MOD.TAPPARELLA