Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454812
Cod. Produttore
5454812
Cod. EAN
3760054548121

Informazioni di prodotto

  • Potenza max: 500W
  • Alimentazione: 230V
  • Motori: 3 o 4 fili
  • Funzione: Posizione intermedia
  • Protezione: Controllo di coppia
  • Programmazione: LED e App
  • Centralizzazione: Filo pilota/Radio
  • Serie: NEA MVR500EBRP
Tapparella motorizzata MVR500EBRP da 500W, progettata per garantire prestazioni affidabili e durature. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un motore potente e resistente, questo prodotto si distingue per la sua efficienza energetica e la facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un funzionamento silenzioso e un controllo preciso, rendendolo perfetto per l'automazione di tapparelle in ambienti residenziali o commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo radio su frutto della serie civile NEA MVR500EBRP è un attuatore adatto per la gestione di motori a 3 o a 4 fili fino a 500W (alimentato a 230V) per la gestione di tapparelle, veneziane, persiane e tende da sole motorizzate.Possibilità di definire una posizione intermedia (richiamabile con 2 pressioni sul pulsante) e di configurare dei finecorsa elettronici. Il dispositivo prevede inoltre la funzione di schedulazione quotidiana, che permette tramite due distinti timer l’apertura e la chiusura automatica quotidiana della tapparella. I moduli MVR500EBRP possono essere centralizzati sia in modalità filare, tramite filo pilota, che in modalità radio, tramite Bus Radio Yokis. Se l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari. Il controllo di coppia integrato evita il danneggiamento della tapparella o del motore in caso di ostacolo, e permette di attivare il movimento inverso della tapparella in caso di sovraccarico del motore. I dispositivi sono dotati di led blu per l’individuazione al buio e di un led rosso per la programmazione. Le programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso il pulsante che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO. I dispositivi sono forniti con i copritasto bianco opaco montato a copritasto sostitutivo antracite opaco nella confezione. Accessori: D600V (cod. 5454072): Diodo per centralizzazione via filo pilota. R12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato). BR12M UP/DOWN (cod. 5454818): modulo con tasto doppio per scatole 50X della serie NEA di Simon Urmet per comando filare di moduli tapparella, sia locale che di centralizzazione.

Produttore

Modulo radio MVR500EBRP 500W per tapparelle motorizzate serie NEA