Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC053251666
Cod. Produttore
053251666
Cod. EAN
8054684004719

Informazioni di prodotto

Serie MVE - Morsettiera da incasso palo a doppio isolamento, 4 poli, 1 fusibile, feritoia 100x300 mm
Descrizione del produttore: Scatola, coperchio e base portamorsetti stampati in resina poliammidica 6,6 (autoestinguenza VO-UL 94). Morsetti in OT 58 (UNI 5705-65). Morsetti a 3 vie per polo con serraggio indipendente dei conduttori. Sezione morsetti: 4x16 entrata/uscita – 4x2,5 derivazione. Per incasso palo su feritoia proporzionale alle dimensioni di ingombro ed avente traversini interni predisposti per il fissaggio. Oltre alle dimensioni di ingombro della morsettiera, la feritoia va effettuata anche in funzione dei portelli disponibili. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 08 secondo CEI EN 62262.

larghezza

52 mm

altezza

301,5 mm

profondità

63 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,38 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cassetta di passaggio cavi

materiale

Altro

adatto per diametro tubo

89 mm

Produttore

DKC

Morsettiera incasso palo doppio isolamento 4 poli 1 fusibile IP44 IK08 Serie MVE