Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42353300
Cod. Produttore
42353300
Cod. EAN
8012952048919

Informazioni di prodotto

MUSA 1793 FLC 1X42T E CELL ARG/GRAF
Descrizione del produttore: Il prodotto DS42353300 è un materiale elettrico identificato come MUSA 1793 FLC 1X42T E CELL G9007/GR. Si tratta di un componente progettato per applicazioni elettriche specifiche, caratterizzato da un design funzionale e affidabile. Questo articolo si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la sua capacità di integrarsi efficacemente negli impianti elettrici, garantendo prestazioni costanti e sicurezza nell'uso. La sua configurazione è studiata per rispondere alle esigenze tecniche di installazione e manutenzione, assicurando durata e resistenza nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65