Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42353200
Cod. Produttore
42353200
Cod. EAN
8012952036930

Informazioni di prodotto

MUSA 1793 FLC 1X26D CELL ARG GRAF
Descrizione del produttore: MUSA 1793 FLC 1X26D CELL G9007 GRAF è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con componenti di alta qualità, offre una soluzione efficiente per applicazioni elettriche specifiche. Il design compatto e la costruzione robusta assicurano durata e facilità di installazione, rendendolo ideale per impianti moderni. La finitura in grafite conferisce un aspetto professionale e resistenza all'usura, mentre le caratteristiche tecniche permettono un funzionamento sicuro e stabile nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G24q-3

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65