Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42353100
Cod. Produttore
42353100
Cod. EAN
8012952036909

Informazioni di prodotto

MUSA 1793 CDO-TT 70 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: MUSA 1793 CDO-TT 70 CNR-L G9007 GRA è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione è pensata per applicazioni specifiche nel settore elettrico, offrendo resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la conformità agli standard tecnici richiesti, assicurando sicurezza e efficienza nelle installazioni. Adatto a professionisti che necessitano di soluzioni robuste e performanti per impianti elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2800 K 2800 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65