Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42351100
Cod. Produttore
42351100
Cod. EAN
8012952036954

Informazioni di prodotto

MUSA 1792 JM-TS 70 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: MUSA 1792 JM-TS 70 CNR-L G9007 GRAF è un materiale elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo, si distingue per la qualità dei componenti e la resistenza. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo prodotto si inserisce perfettamente in impianti elettrici professionali, offrendo un'eccellente funzionalità e facilità di installazione. La sua struttura è studiata per assicurare un funzionamento ottimale in diverse condizioni operative.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65