Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42341000
Cod. Produttore
42341000
Cod. EAN
8012952036848

Informazioni di prodotto

MUSA 1791 SAP-T 70 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: MUSA 1791 SAP-T 70 CNR-L G9007 GRAF è un materiale elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. La sua struttura è studiata per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per impianti elettrici professionali. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, che ne conferiscono resistenza e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Grazie al design funzionale, è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo facilità di installazione e manutenzione.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E27

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65