Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42341300
Cod. Produttore
42341300
Cod. EAN
8012952048902

Informazioni di prodotto

MUSA 1791 FLC 1X42T E CELL ARG/GRAF
Descrizione del produttore: Il prodotto DS42341300 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La designazione MUSA 1791 FLC 1X42T E CELL G9007/GR indica un dispositivo progettato per garantire un’efficiente gestione del flusso elettrico con materiali di alta qualità. Questo articolo è particolarmente adatto per installazioni professionali dove la sicurezza e la durata sono fondamentali, offrendo una soluzione robusta e versatile per diverse esigenze nel settore elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65