Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42331000
Cod. Produttore
42331000
Cod. EAN
8012952036879

Informazioni di prodotto

MUSA 1790 SAP-TS 70 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: MUSA 1790 SAP-TS 70 CNR-L G9007 GRA è un materiale elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo prodotto si distingue per la sua compatibilità e facilità di utilizzo in diversi contesti elettrici. La sua struttura è pensata per offrire un'installazione semplice e sicura, rispettando gli standard di settore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65