Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42331100
Cod. Produttore
42331100
Cod. EAN
8012952036886

Informazioni di prodotto

MUSA 1790 SAP-TS 150 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: MUSA 1790 SAP-TS 150 CNR-L G9007 GR è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando stabilità e funzionalità ottimali. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile per esigenze elettriche professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65