Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42331200
Cod. Produttore
42331200
Cod. EAN
8012952036862

Informazioni di prodotto

MUSA 1790 JM-TS 70 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: Interruttore modulare MUSA 1790 JM-TS 70 CNR-L caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità per impianti elettrici civili e industriali. Progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo, si distingue per la qualità costruttiva e la facilità di installazione. Adatto a diverse applicazioni grazie alla sua versatilità, questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti e offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento stabile e sicuro dell'impianto elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65