Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42331300
Cod. Produttore
42331300
Cod. EAN
8012952036893

Informazioni di prodotto

MUSA 1790 JM-TS 150 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: MUSA 1790 JM-TS 150 CNR-L G9007 GRA è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Il prodotto si distingue per la sua compatibilità con impianti elettrici moderni, facilitando l'installazione e la manutenzione. La sua struttura è studiata per offrire sicurezza e funzionalità ottimali in diverse applicazioni elettriche.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65