Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42354700
Cod. Produttore
42354700
Cod. EAN
8012952089509

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1777 - Musa
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 20 W
  • Flusso luminoso: 2850 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Dimensioni (LxPxH): 300x256x225 mm
Il corpo del prodotto è realizzato in alluminio pressofuso con un design slanciato e vagamente antropomorfo che si integra armoniosamente in diversi ambienti, creando atmosfere raffinate. La finitura è in grigio grafite con verniciatura a polvere automatizzata, resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV; su richiesta è disponibile una verniciatura speciale per ambienti marini. La sorgente luminosa LED da 20W emette una luce asimmetrica con un flusso luminoso di 2850 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, garantendo un'elevata efficienza luminosa di 143 lm/W e una lunga durata di 50.000 ore. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, mentre l’ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. Il prodotto è dotato di grado di protezione IP65 e IK08 contro urti meccanici, con alimentazione in corrente alternata (AC) e classe di isolamento II. Include una guarnizione in materiale ecologico e una piastra di montaggio a parete con meccanismo di sicurezza che impedisce la caduta accidentale del telaio durante l’installazione. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 e il prodotto è certificato CE ed ENEC con etichetta energetica B. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Musa LED ciclopedonale

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

256 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

225 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

20 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

143 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED 20W 2850lm IP65 esterni grigio grafite