› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Multivia commutatore 1 polo 4 posizioni 16A montaggio frontale 48x48 mm

Cod. Rexel LWGX1683U
Cod. Produttore GX1683U
Cod. EAN 8013975149089

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale di isolamento: 690V IEC/EN
  • Tensione nominale di funzionamento: 440V
  • Grado di protezione frontale: IP65
  • Durata meccanica: 1x10⁶ cicli
  • Sezione conduttori: 0.5-2.5 mm²
  • Potenza motore trifase: fino a 5 HP
  • Serie: GX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE 1P 4 POSIZIONI MONTAGGIO FRONTALE 48X48

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Multivia commutatore 1 polo 4 posizioni 16A montaggio frontale 48x48 mm