Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGX20110U
Cod. Produttore
GX20110U
Cod. EAN
8013975109397

Informazioni di prodotto

MULTIVIA 0-5 1P 20A MONT. FRONT. 48X48
Descrizione del produttore: ROTARY CAM SWITCH GX SERIES, MULTI-STEP 0-1-2-3-4-5 1 POLE 20A, FOR FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 48X48MM

numero di posizioni di commutazione

6

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Produttore

MULTIVIA 0-5 1P 20A MONT. FRONT. 48