Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
numero di posizioni di commutazione
4
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP40
Materiale dell'anello frontale
Plastica
Tipologia di azionamento
Manopola corta
Numero contatti normalmente aperti (NA)
3
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te