› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

MULTIVIA commutatore 2 poli 16A 4 posizioni montaggio frontale 48x48

Cod. Rexel LW7GN12124U
Cod. Produttore 7GN12124U
Cod. EAN 3850144007840

Informazioni principali

  • Serie: 7GN
  • Tensione nominale isolamento: 690 V IEC/EN
  • Corrente nominale: 16 A AC1/AC21A
  • Montaggio: Frontale con maniglia nera
  • Grado protezione frontale: IP40
  • Dimensioni mostrina: 48x48 mm
  • Durata meccanica: 3x10⁶ cicli
  • Temperatura di esercizio: -25°C +55°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE 2P 4 POSIZIONI MONTAGGIO FRONTALE 48X48

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

MULTIVIA commutatore 2 poli 16A 4 posizioni montaggio frontale 48x48