› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

MULTIVIA 0-3 1P 20A commutatore 4 posizioni montaggio cassetta 75x75 plastica

Cod. Rexel LW7GN20108P
Cod. Produttore 7GN20108P
Cod. EAN 3850144030268

Informazioni principali

  • Schema: 0-1-2-3 1 polo
  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale isolamento: 690V IEC/EN
  • Grado protezione frontale: IP65
  • Dimensioni cassetta: 75x75 mm
  • Durata meccanica: 5x10⁶ cicli
  • Serie: 7GN
  • Temperatura esercizio: -25°C +55°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE 1P 4 POSIZIONI MONTAGGIO CASSETTA 75X75

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

MULTIVIA 0-3 1P 20A commutatore 4 posizioni montaggio cassetta 75x75 plastica